Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Grout removal tool EFF 150-54

Grout removal tool EFF 150-54
MASTER

Art. 57062101
EAN 4065746445399
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
Powerful and practical window frame cutting tool with a unique tool holder and corner cutting function
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

230 V/CA

Potência de entrada

1400 W

Velocidade máx. em vazio

7.300 rpm

Diâmetro da anilha

150 mm

Peso da máquina

4,3 kg

Profundidade máx. de corte

54 mm

Incluído na encomenda:
1 x
Disco de corte diamantado, fresa de juntas

CUTDISC-DIA-WINDOWJOINT-D150MM

ZEBRA
Descrição:
Diâmetro: 150 mm
For releasing and removing fitted construction elements such as windows and doors
Quantidade: 1 x
1 x
Sistema de malas 8.4.3

MALA ORSY 8.4.3

SYSTEMKOFFER
Descrição:
500 x 380 x 195 mm
Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas, juntamente com consumíveis
Quantidade: 1 x
1 x
Cable

CABO COM CONECTOR 4 M H05RN-F
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
Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Disco de corte diamantado, fresa de juntas

CUTDISC-DIA-WINDOWJOINT-D150MM

ZEBRA
For releasing and removing fitted construction elements such as windows and doors
x 1 Un.
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 40-M AUTOMATIC

ASPIRADOR ISS 40M AUTO

MASTER
Vácuo universal de segurança adequado para estaleiros de obras, com certificação M e limpeza automática do filtro
x 1 Un.
Adaptador com encaixe universal, antiestática

ADAPTADOR DE ASPIRAÇÃO PARA ETS 150

Adaptador universal para rebarbadora de betão EBS 125-E, máquina de abrir roços MSF 40 e lixadora excêntrica ETS 150-E Compact.
x 1 Un.