Grout removal tool EFF 150-54
Grout removal tool EFF 150-54
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nominell spenning | 230 V/AC |
Effektopptak | 1400 W |
Maks. tomgangsturtall | 7.300 o/min |
Skivediameter | 150 mm |
Maskinvekt | 4,3 kg |
Maks. kuttedybde | 54 mm |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.