Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Group distributor cabinet W-GV 250/S1

Group distributor cabinet W-GV 250/S1

Art. 0774770601
EAN 4065746447416
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
Ligação do cabo

Com cabo

Fusível principal

Interrutor-desconetor de fusível NH1/250 A
Interrutor-desconetor de fusível 4 x NH00/100 A

Carga ligada

173 kVA

Classe de proteção IP

IP 44

Classe de proteção

Classe de proteção I/ligação à terra de proteção

Condições de temperatura mín./máx.

-25 a 35 °C

Material

Chapa de aço

Comprimento x largura x altura

1060 x 400 x 1200 mm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Cadeado Magno

CADEADO COM CHAVE

A partir do tamanho 30, o gancho bloqueia em ambos os lados para garantir maior estabilidade
Terminal de ligação

TRML-F.CRSERTHR-M1-8-10MM

Design: Stud bolt M10 with nut (diameter 10 mm)
x 20 Un.
Terminal de ligação

TRML-F.CRSERTHR-M2-8-10MM

Design: Stud bolt M10 with nut (diameter 10 mm)
x 20 Un.
Conector cruzado de ligação à terra sem terminal

ERTHROD-1,5M