Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Group distributor cabinet W-GV 250/S1

Group distributor cabinet W-GV 250/S1

Nr art. 0774770601
EAN 4065746447416
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
Przyłącze kabla

Z przewodem

Bezpiecznik główny

Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy NH1/250 A
Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy 4 x NH00/100 A

Obciążenie połączone

173 kVA

Stopień ochrony IP

IP 44

Klasa ochrony

Klasa ochrony I/uziemienie ochronne

Min./maks. temperatura pracy

-25 do 35 °C

Materiał

Blacha stalowa

Długość x szerokość x wysokość

1060 x 400 x 1200 mm

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Kłódka Magno

KŁODKA MAGNO MOSIĄDZ 30MM

Od rozmiaru 30 wzwyż szekla blokuje się po obu stronach, co zapewnia większą stabilność
Listwa połączeniowa

TRML-F.CRSERTHR-M1-8-10MM

Design: Stud bolt M10 with nut (diameter 10 mm)
x 20 szt.
Listwa połączeniowa

TRML-F.CRSERTHR-M2-8-10MM

Design: Stud bolt M10 with nut (diameter 10 mm)
x 20 szt.
Uziom bez zaczepu

ERTHROD-1,5M