Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Group distributor cabinet W-GV 250/S1

Group distributor cabinet W-GV 250/S1

Cikksz. 0774770601

EAN 4065746447416

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Group distributor cabinet W-GV 250/S1

Cikksz. 0774770601
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
Kábelcsatlakozás

Kábellel

Főbiztosító

NH1/250 A biztosítóbetétes szakaszoló kapcsoló, Biztosítóbetétes szakaszoló kapcsoló 4 x NH00/100 A

Kapcsolt terhelés

173 kVA

IP érintésvédelemi osztály

IP 44

Érintésvédelmi osztály

I. védelmi osztály / védőföldelés

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-25 eddig: 35 °C

Anyag

Lemezacél

Hosszúság x Szélesség x Magasság

1060 x 400 x 1200 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Magno lakat

LAKAT-MAGNO-SR-30MM

A nagyobb stabilitás érdekében 30-as mérettől mindkét oldalon zárja be a lakatot
Csatlakozó

TRML-F.CRSERTHR-M1-8-10MM

Design: Stud bolt M10 with nut (diameter 10 mm)
x 20 db
Csatlakozó

TRML-F.CRSERTHR-M2-8-10MM

Design: Stud bolt M10 with nut (diameter 10 mm)
x 20 db
Keresztföldelő fül nélkül

ERTHROD-1,5M