Grot wiertła do nakiełków
Wiertło do nakiełków
WIERTLO CENTR.DO DREWNA D2.7MM
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ogranicznik głębokości
- Możliwość stosowania w każdej wiertarce
- Łatwa wymiana wiertła
- Głębokość wiercenia: 9 mm
- Wiertło można zmieniać przy użyciu wkrętaka kątowego 2 mm
Materiały dodatkowe(X)
Średnica | 2,7 mm |
Długość wałka | 16 mm |
Średnica wałka | 6 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!