Groszkownik
Groszkownik Max
DŁUTO-GROSZKOWNIK-MAX-L240-50X50MM
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do stosowania w młotach dłutujących z trzonkiem mocującym SDS-MAX
- Do usuwania nadmiaru betonu
- Do obróbki zgrubnej powierzchni
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 240 mm |
Szerokość | 50 mm |
Głębokość | 50 mm |
Ilość zębów | 16 szt |
Mocowanie od strony maszyny | SDS-max |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!