Großflächentaster GFT
Großflächentaster GFT
GROSSFLTAST-GFT-A2-MATT-AP
Art.-Nr. 0688007061
EAN 4099618023569
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Wandmontage geeignet
- Einzelimpuls zur Aktivierung eines Öffner Kontakt am ETS
- Für Kabelgebundene oder kabelfreie (Funkübertragung) geeignet
Lieferzeit ca.10 Arbeitstage
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Geeignet für | ETS 64 R-IRM, ETS 73 |
Passend für Anzahl Türen | 1 |
Montageart | Aufputz |
Montagevariante | Wandmontage |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4303 |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Glanzgrad | Matt |
Länge | 223 mm |
Breite | 81 mm |
Höhe | 55 mm |
Farbe | Edelstahlfarben |
Schutzart IP | IP 20 |
Lieferumfang | 1x Taster inkl. 4 Befestigungsschrauben, 1x Aufputz Kappe 3-fach, 1x Großflächenwippe |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!