Großflächentaster GFT ECO
Großflächentaster GFT ECO
GROSSFLTAST-GFT-ECO-WEISS-AP-UP
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Wandmontage geeignet
- Einzelimpuls zur Aktivierung eines Öffner Kontakt am ETS
- Für Kabelgebundene oder kabelfreie (Funkübertragung) geeignet
Lieferzeit ca.10 Arbeitstage
Datenblätter(X)
Geeignet für | ETS 64 R-IRM |
Montageart | Unterputz |
Montagevariante | Wandmontage |
Werkstoff | Kunststoff |
Länge | 175 mm |
Breite | 93 mm |
Einbauhöhe max. | 24 mm |
Farbe | Weiß |
Schutzart IP | IP 67 |
Lieferumfang | 1 x Handtaster, 4 Nylondübel Ø 6 mm, 4 x Spannplattenschraube 3,5 x 35 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!