Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Großfach-Steckregal

Großfach-Steckregal
FACHBODRGL-ANBAU-GRSSFCH-2000X1695X600MM

Art.-Nr. 0957584612
EAN 4058794696431

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stabiles Steckregal mit 5 Paneelen für sperrige und schwere Güter in Lager, Werkstatt und Betrieb
  • Einfache und schnelle Steckmontage ohne zusätzliche Werkzeuge dank vormontierten Rahmen

  • Rahmenstütze als stabiles T-Profil gefertigt

  • Hohe Stabilität durch Tiefenriegel und Stufenbalken

  • Individuelle Erweiterung durch Anbaufelder und Zubehör

  • Paneele mit Holzeinlagen und einer Fachlast von 350 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

  • Fachböden im Raster von 25 mm flexibel höhenverstellbar
Hinweis
  • Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße

  • Außenmaße

Breite Grundregal + 56 mm


Breite Anbauregal + 0 mm


Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm

Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Stufenbalken dienen zur Aufnahme der Einlegeböden und als Regalaussteifung. Als Aushebesicherung ist der mitgelieferte Sicherungsstift zu verwenden.

Breite

1695 mm

Höhe

2000 mm

Tiefe

600 mm

Typbezeichnung

Anbauregal

Feldlast

2500 kg

Fachlast

350 kg

Anzahl Ebenen

4 STK

Höhenraster Fachebene

25 mm

Werkstoff Fachboden

Holz

Werkstoff Trägerprofil

Stahlblech

Oberfläche Trägerprofil

Verzinkt

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fachboden für Großfach-Steckregal

PAN-(F.GROFACH-STERGL)-TF600MM

Stabiler Fachboden für sperrige und schwere Güter zur Erweiterung der Großfachregale
x 1 St.
Fachteiler für Großfachregal

FACHTLR-(F.STERGL-GROFACH)-600MM

Seitlich frei verstellbarer Fachteiler für Fachböden des Großfachregals
x 1 St.
Mittelanschlag für Großfachregal

MITLANSHLG-(F.GROFACH-STERGL)-B1690MM

Für Fachboden des Großfachregals
x 1 St.
Hinterer Anschlag für Großfachregal

HI-ANSHLG-(F.GROFACH-STERGL)-1690MM

Für Fachboden des Großfachregals
x 1 St.
Schüttgutleisten–Set für Großfachregal

SCHUETTGUTLST-SET-(F.GROFACH-STERGL)

Schüttgutleisten vorne und hinten passend für Großfachregal
x 1 St.
Abtrennblech für Schüttensets des Großfachregals

ABSHLBL-(F.FACHBODRGL-GROFACH)-RE

Für die optimale Lagerung von Kleinteilen sowie zur Sicherung gegen seitliches Herausfallen
x 1 St.
Abtrennblech für Schüttensets des Großfachregals

ABSHLBL-(F.FACHBODRGL-GROFACH)-LI

Für die optimale Lagerung von Kleinteilen sowie zur Sicherung gegen seitliches Herausfallen
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen