Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Großfach-Steckregal

Großfach-Steckregal
FACHBODRGL-ANBAU-GRSSFCH-2000X1695X600MM

Art.-Nr. 0957584612

EAN 4058794696431

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Großfach-Steckregal

Art.-Nr. 0957584612
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
Zur effizienten Aufbewahrung von sperrigen und schweren Gütern in Lager, Werkstatt und Betrieb
  • Fachebenen individuell verstellen im Rastermaß von 25 mm

  • Hohe Stabilität durch Tiefenriegel, Stufenbalken und T-Profil als Rahmenstütze

  • Durchdachte System-Zubehörteile für zusätzliche Anwendungen einfach dazubestellen

  • Vormontierten Rahmen schnell und unkompliziert zusammenstecken, ganz ohne Werkzeug
Hinweis
  • Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße

  • Außenmaße: Breite Grundregal + 56 mm, Breite Anbauregal + 0 mm, Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
Anwendungsgebiet

Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur wirtschaftlich effizienten Lagerung von großen und sperrigen Gütern in Werkstatt, Lager und Betrieb.

Anleitung

Stufenbalken dienen zur Aufnahme der Einlegeböden und als Regalaussteifung. Als Aushebesicherung den mitgelieferten Sicherungsstift verwenden.

Breite

1695 mm

Höhe

2000 mm

Tiefe

600 mm

Typbezeichnung

Anbauregal

Feldlast

2500 kg

Fachlast

350 kg

Anzahl Ebenen

5 STK

Höhenraster Fachebene

25 mm

Werkstoff Fachboden

Holz

Werkstoff Trägerprofil

Stahlblech

Oberfläche Trägerprofil

Verzinkt

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fachboden für Großfach-Steckregal

PAN-(F.GROFACH-STERGL)-TF600MM

Stabiler Fachboden für sperrige und schwere Güter zur Erweiterung der Großfachregale
x 1 St.
Fachteiler für Großfachregal

FACHTLR-(F.STERGL-GROFACH)-600MM

Seitlich frei verstellbarer Fachteiler für Fachböden des Großfachregals
x 1 St.
Mittelanschlag für Großfachregal

MITLANSHLG-(F.GROFACH-STERGL)-B1690MM

Für Fachboden des Großfachregals
x 1 St.
Hinterer Anschlag für Großfachregal

HI-ANSHLG-(F.GROFACH-STERGL)-1690MM

Für Fachboden des Großfachregals
x 1 St.
Schüttgutleisten–Set für Großfachregal

SCHUETTGUTLST-SET-(F.GROFACH-STERGL)

Schüttgutleisten vorne und hinten passend für Großfachregal
x 1 St.
Abtrennblech für Schüttensets des Großfachregals

ABSHLBL-(F.FACHBODRGL-GROFACH)-RE

Für die optimale Lagerung von Kleinteilen sowie zur Sicherung gegen seitliches Herausfallen
x 1 St.
Abtrennblech für Schüttensets des Großfachregals

ABSHLBL-(F.FACHBODRGL-GROFACH)-LI

Für die optimale Lagerung von Kleinteilen sowie zur Sicherung gegen seitliches Herausfallen