Gronden Hechtprimer
Hechtprimer
Art.-nr. 089054515
EAN 4052703551446
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor wanden en plafonds
Te gebruiken als decoratieve deklaag en voor het bevorderen van hechting voor minerale, silicaat en kunsthars pleisters.
Flexibel gebruik
- Aan te brengen met verfroller, borstel, verfkwast of geschikt spuitapparaat
- U kunt door toevoeging van wat water het product verdunnen zodat u het met een spuitapparaat kunt aanbrengen
Maakt het werken gemakkelijker
Het product is gebruiksklaar, is goed dekkend en kan gekleurd worden.
Met voorstrijkmiddel behandelde oppervlakken niet met een gips- of cementplamuur afwerken. De object- en omgevingstemperatuur mogen niet lager zijn dan 5°C.
40 stuks per pallet
Datasheets(X)
Hechtprimer op waterbasis is een hechtingbevorderende primer voor minerale, silicaat en kunsthars pleisters. De verschillende sierpleisters (e.g. gerold, geborsteld, enz.) kunnen licht met structuur aangebracht worden op het stofdroge oppervlak. De hechtprimer is ook geschikt als ondergrond voor deklagen met glazuur, dispersie- en silicaatverven.
Te gebruiken op beton, cement en kalkcementpleister, gips, vezelcement en gipsplaat, absorberende dispersiepleister en kleurverven.
Voorbehandeling ondergrond:
De ondergrond moet droog, belastbaar en stof- en vetvrij zijn. Verwijder oud behang, slecht hechtende verflagen en pigmenten met Würth behangstripper. Ook loszittend pleisterwerk verwijderen. Sterk zuigende, zanderige of kalkhoudende oppervlakken meebehandelen. Nieuw pleisterwerk moet minstens 14 dagen gedroogd hebben en zijn behandeld met een fluorsilicaatoplossing (niet nodig als het pleisterwerk 4 weken of langer heeft gedroogd). Vul diepe gaten en kleinere beschadigingen eerst op met Würth voeg- en oppervlakteplamuur.
Toepassing:
Aan te brengen met verfroller, borstel, verfkwast of geschikt spuitapparaat. Bij gebruik van een spuitapparaat de maximale korrelgrootte van 0,5 mm in acht nemen.
Na volledige uitharding kunnen de behandelde oppervlakken verder bewerkt worden. De droogtijd bedraagt, afhankelijk van de zuigkracht en temperatuur, gemiddeld 8 uur. Met voorstrijkmiddel behandelde oppervlakken niet bewerken met een vulmiddel op basis van gips of cement.
Reinig al het materieel direct na gebruik met water.
Chemische basis | Acrylaatdispersie |
Kleur | Wit |
Dichtheid | 1,65 g/cm³ |
PH-waarde | 11 |
Korrelgrootte | 0,5 mm |
Verwerkingsvoorwaarde | droog |
Droogtijd | 8 h |
Voorwaarde droogtijd | bij 20 °C |
Minimale verwerkingstemperatuur | 5 °C |
Minimale verwerkingstemperatuur ondergronds | 5 °C |
Oplosmiddelvrij | Ja |
VOC-concentratie (CH) | 1 g/l |
Min. aan te brengen hoeveelheid in gewicht per vlak | 350 g/m² |
Max. aan te brengen hoeveelheid in gewicht per vlak | 400 g/m² |
Gewicht inhoud | 15 kg |
Verpakking | Emmer |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | koele en vorstvrije ruimte, in verzegelde originele verpakking |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!