Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Gronden Betoncontact

Primer/betoncontact

Art.-nr. 089054520

EAN 4052703672219

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Gronden Betoncontact

Art.-nr. 089054520
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
Gebruiksklare etsprimer met kwartszand voor gladde minerale oppervlakken binnen en buiten

Eenvoudig


Aan te brengen met roller, borstel, verfkwast of geschikt spuitapparaat.



Universeel


Verbetert de hechting van gips-, cement- en kalkhoudende vulmiddelen en pleisters op gladde, niet of nauwelijks absorberende minerale oppervlakken.



Niet belastend voor het milieu


  • Oplosmiddelvrij

  • Lage emissie

  • Hoge alkalibestendigheid


Kan met water worden verdund


U kunt door toevoeging van wat water het betoncontact verdunnen zodat u het met een spuitapparaat kunt aanbrengen.

Opmerking

32 stuks op pallet



Voorkom contact met huid en ogen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen. Bij werken boven uw hoofd altijd oogbescherming gebruiken. Bewaar de houder op een koele, droge en vorstvrije plaats. Houd de houder goed gesloten.

Toepassingsgebied
Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Gebruiksklare etsprimer voor gladde minerale oppervlakken. Betoncontact is een oplosmiddelvrije primer op waterbasis voor het verbeteren van de hechting van gips, cement en kalkhoudende vulmiddelen en pleisters op gladde, niet of nauwelijks absorberende minerale oppervlakken (beton in het bijzonder). Geschikt voor gebruik binnen en buiten.


Betoncontact is bijzonder geschikt voor gladde vloeren van gietbeton of vloeren van geprefabriceerde betonplaten alsook voor voorgegoten betonnen oppervlakken en stijve polystyreenschuimplaten. Reeds voorgestreken oppervlakken zijn eenvoudig aan de rode kleur van het product te herkennen.

Handleiding

De ondergrond moet belastbaar, droog en vrij zijn van losse deeltjes en lossingsmiddelen (bekistingsolie, enz.). Vermijd vochtabsorptie- en doorslag uit de ondergrond.


Voor gebruik het betoncontact goed roeren en na langere pauzes opnieuw roeren. Aanbrengen met een roller, kwast, blokwitter of geschikt spuitapparaat. Bij gebruik van een spuitapparaat kunt u door toevoeging van wat water de juiste verdunning verkrijgen. Bij handmatige verwerking het product nat-in-nat kruiselings aanbrengen. Niet te behandelen oppervlakken tegen spatten afschermen. Het voorgestreken oppervlak dient volledig gedroogd te zijn voordat u stucwerk aanbrengt.

Chemische basis

Acrylaatpolymeerdispersie

Bindmiddel

Polymeerdispersie volgens DIN 55945

Kleur

Roodachtige glazuur

Minimale verwerkingstemperatuur

5 °C

Minimale verwerkingstemperatuur ondergronds

5 °C

Droogtijd

24 h

Voorwaarde droogtijd

bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid

Min. aan te brengen hoeveelheid in gewicht per vlak

250 g/m²

Max. aan te brengen hoeveelheid in gewicht per vlak

350 g/m²

Voorwaarde aan te brengen hoeveelheid

onverdund, per laag, afhankelijk van het absorptievermogen van het oppervlak

Oplosmiddelvrij

Ja

Max. VOC-concentratie

1 g/l

Max. toelaatbare VOC-concentratie

30 g/l

Glansniveau

Mat

Gewicht inhoud

20 kg

Houdbaarheid vanaf productie

60 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

koele, droge en vorstvrije ruimte. Houd de verpakking goed gesloten

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Platte kwast LM Light Voor verf op basis van oplosmiddelen

PLATTE KWAST-LM-ST12-HL-GR40

Hoogwaardige platte kwast met lichte kwastharen voor een uniforme oppervlakteafwerking dankzij fijne vezeluiteinden
Platte kwast LM Light Voor verf op basis van oplosmiddelen

PLATTE KWAST-LM-ST12-HL-GR60

Hoogwaardige platte kwast met lichte kwastharen voor een uniforme oppervlakteafwerking dankzij fijne vezeluiteinden
Platte kwast LM Light Voor verf op basis van oplosmiddelen

PLATTE KWAST-LM-ST12-HL-GR80

Hoogwaardige platte kwast met lichte kwastharen voor een uniforme oppervlakteafwerking dankzij fijne vezeluiteinden
Schuimroller WB Voor verf en lak op waterbasis

SCHUIMROLLER-1-ZIJDIG-AFGEROND-B100MM

Schuimroller van maximale kwaliteit met duurzaam schuim voor een lange levensduur
x 10 st
Schuimroller WB Voor verf en lak op waterbasis

SCHUIMROLLER-2-ZIJDIG-AFGEROND-B100MM

Schuimroller van maximale kwaliteit met duurzaam schuim voor een lange levensduur
x 10 st
Schuimroller WB Voor verf en lak op waterbasis

SCHUIMROLLER-2-ZIJDIG-AFGEROND-B54MM

Schuimroller van maximale kwaliteit met duurzaam schuim voor een lange levensduur
x 10 st
Platte kwast LM Dark Voor verf op basis van oplosmiddelen

PLATTE KWAST-LM-ST12-DK-GR40

Hoogwaardige platte kwast met donkere kwastharen voor een uniforme oppervlakteafwerking dankzij fijne vezeluiteinden
Platte kwast LM Dark Voor verf op basis van oplosmiddelen

PLATTE KWAST-LM-ST12-DK-GR60

Hoogwaardige platte kwast met donkere kwastharen voor een uniforme oppervlakteafwerking dankzij fijne vezeluiteinden
Schilderszeil HDPE-stof

AFDEFOL-HDPE-6MY-20QM

Geschikt voor gebruik binnen en buiten
x 30 st
Schilderszeil HDPE-stof

AFDEFOL-HDPE-6MY-50QM

Geschikt voor gebruik binnen en buiten
x 15 st
Schilderszeil LDPE-stof

AFDEFOL-LDPE-10MY-20QM

Geschikt voor gebruik binnen en buiten
x 20 st
Schilderszeil LDPE-stof

AFDEFOL-LDPE-16MY-20QM

Geschikt voor gebruik binnen en buiten
x 20 st
Afdekfolie

AFDEFOL-HDPE-ROL-6MY-100QM

HDPE-afdekfolie op rol
x 2000 st
Afdekfolie gerolde LDPE-stof

AFDEFOL-LDPE-ROL-16MY-100QM

Voor grootschalige bedekking tijdens renovatie of herlakken.
x 800 st
Afdekfolie

AFDEFOL-HDPE-ROL-6MY-200QM

HDPE-afdekfolie op rol
Afdekfolie gerolde LDPE-stof

AFDEFOL-LDPE-ROL-16MY-200QM

Voor grootschalige bedekking tijdens renovatie of herlakken.
Afdek-/bouwfolie T100/T200

BOUWFOLIE-LDPE-T100-L50-B4M-200M2

Robuuste, scheurvaste en waterdichte PE folie T100 en T200. Deze wordt toegepast als afdekmateriaal voor verschillende doeleinden binnen en buiten. Daarnaast wordt de folie toepgepast als tijdelijke afdichting van ramen en deuren, als vochtbeschermer onder betonvloeren en funderingsstroken
x 200 st
Afdek-/bouwfolie T100/T200

AFDEKFOLIE-HDPE-150MY-200M2

Robuuste, scheurvaste en waterdichte PE folie T100 en T200. Deze wordt toegepast als afdekmateriaal voor verschillende doeleinden binnen en buiten. Daarnaast wordt de folie toepgepast als tijdelijke afdichting van ramen en deuren, als vochtbeschermer onder betonvloeren en funderingsstroken
x 200 st
Afdek-/bouwfolie T100/T200

BOUWFOLIE-LDPE-T200-L50-B4M-200M2

Robuuste, scheurvaste en waterdichte PE folie T100 en T200. Deze wordt toegepast als afdekmateriaal voor verschillende doeleinden binnen en buiten. Daarnaast wordt de folie toepgepast als tijdelijke afdichting van ramen en deuren, als vochtbeschermer onder betonvloeren en funderingsstroken
x 200 st
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie