Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Gronden 2-component epoxyprimer

Grondering, 2-delige epoxyprimer

Art.-nr. 5866104105

EAN 4047376455092

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Gronden 2-component epoxyprimer

Art.-nr. 5866104105
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
Primer die bestand is tegen chemicaliën met uitstekende hechtings- en corrosiebeschermingseigenschappen
  • Hoge bescherming tegen corrosie

  • Geschikt voor elektrostatische toepassing

  • Uitstekende chemische en mechanische weerstand

  • Toepasbaar voor isolatiedoeleinden op thermoplastische oppervlakken

  • Toegestaan maximaal VOC-gehalte: 540 g/l van productcategorie 2 (e) van de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOC FarbV). Max. VOC-gehalte: 565 g/l

  • Vastestofgehalte van basismateriaal in %: 69,8

  • Beschikbare kleuren: FC 0006 = lichtgrijs
Opmerking

Afhankelijk van het oppervlak dient de juiste ondergrondvoorbehandeling te worden toegepast.



Alleen de kleurcode invoeren (bijv. FC 0006). Informatie zoals het RAL-nummer of tekst zoals "RAL 5010 a.u.b." wordt door het systeem herkend als niet correct.



Niet geschikt voor poedercoatings (temperaturen te hoog)

Toepassingsgebied
Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Als hoogwaardige primer in machine- en botenbouw, in de landbouw, en voor chemicaliëntransport. Ideaal als primer voor aluminiumconstructies, bijv. in de bussector, geschikt voor coating met plamuur.



Ondergronden:


  • Gelakte oppervlakken

  • Blank plaatstaal

  • Geplamuurde oppervlakken

  • Kan na uitharding worden gecoat met polyesterplamuur

  • Kan worden bewerkt met PU-afdichtmassa's, bijv. Kleeft+Dicht

  • Overschilderbaar met alle commercieel verkrijgbare lak
Handleiding

Mengsel naar gewicht:


5: epoxyhars, artikelnr. 5866402101, universele verdunner, artikelnr. 08234406, 082344030. Verdunning afhankelijk van laagdikte, tot 25 vol.%.



Verwerkingsuitrusting:


Kwast, roller of verfpistool, minimale mondstukgrootte 1,6 mm

Gewicht inhoud

5 kg

Chemische basis

2-Methoxy-1-methylethylacetaat

Leverbare kleuren

FC 0006

Kleur

LichtGrijs

Opbrengst (oppervlak)

4 m²

Voorwaarde droogtijd

bij 20 °C

Maximale verwerkingstemperatuur

30 °C

Dichtheid

1,556 g/cm³

Max. temperatuurbestendigheid

150 °C

Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid

180 °C

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

VOC-concentratie (CH)

540 g/l

Minimale verwerkingstemperatuur

10 °C

Min. aandeel vaste stoffen

68 %

Max. aandeel vaste stoffen

72 %

Houdbaarheid vanaf productie

36 maanden

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie