Grommet plate
Grommet plate
Ürün no. 0967703005
EAN 4062856006687
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Boru çapı için uygun açıklık sayısı | 17 x 5,0-9,2 mm |
Min./maks. duvar kalınlığı için uygun | 1,5-2 mm |
IP koruma sınıfı | IP 66 |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 147,5 x 59,5 x 16,8 mm |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -30 - 100 °C |
Renk | Siyah |
Malzeme | PA 66 GF25 V-0 - Poliamit cam elyaf takviyeli |
Sızdırmazlık contası malzemesi | Etilen propilen dien terpolimer kauçuk EPDM |
Halojen içermez | Hayır |
Silikon içermez | Hayır |