Grommet plate
Grommet plate
Art. 0967703005
EAN 4062856006687
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Número de aberturas adequadas para diâmetro do tubo | 17 x 5,0-9,2 mm |
Adequado para espessura mín./máx. de parede | 1,5-2 mm |
Classe de proteção IP | IP 66 |
Comprimento x largura x altura | 147,5 x 59,5 x 16,8 mm |
Condições de temperatura mín./máx. | -30 a 100 °C |
Cor | Preto |
Material | PA 66 GF25 V-0 – Reforço de poliamida com fibra de vidro |
Material do anel de vedação | Borracha de terpolímero etileno-propileno-dieno-EPDM |
Sem halogéneo | Não |
Sem silicone | Não |