Grommet plate
Grommet plate
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/50156.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/25141210.jpg)
Antall åpninger egnet for rørdiameter | 17 x 5,0-9,2 mm |
Egnet for min./maks. veggtykkelse | 1,5-2 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 66 |
Lengde x bredde x høyde | 147,5 x 59,5 x 16,8 mm |
Min./maks. temperaturområde | -30 til 100 °C |
Farge | Svart |
Materiale | PA 66 GF25 V-0 - Polyamide |
Materiale til tetningsring | Gummi av etylenpropylendienterpolymer EPDM |
Halogenfri | Nei |
Silikonfri | Nei |