Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Grommet plate

Grommet plate

Art.-nr. 0967703005

EAN 4062856006687

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Grommet plate

Art.-nr. 0967703005

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ideal for use in tight spaces. High packing density in a very small space.
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal openingen geschikt voor pijpdiameter

17 x 5,0-9,2 mm

Geschikt voor min./max. wanddikte

1,5-2 mm

Beschermklasse IP

IP 66

Lengte x breedte x hoogte

147,5 x 59,5 x 16,8 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-30 tot 100 °C

Kleur

Zwart

Materiaal

PA 66 GF25 V-0 - Polyamide glasvezelversterkt

Materiaal afdichtring

EPDM

Hallogeenvrij

Nee

Siliconenvrij

Nee

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie