Grommet plate
Grommet plate
Cod. art. 0967703005
EAN 4062856006687
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Numero di aperture adatte per il diametro del tubo | 17×5,0-9,2 mm |
Per spessore muro min/max | 1,5-2 mm |
Classe di protezione IP | IP 66 |
Lunghezza x larghezza x altezza | 147,5 x 59,5 x 16,8 mm |
Temperatura d'esercizio min/max | -30 a 100 °C |
Colore | Nero |
Materiale | PA 66 GF25 V-0 - Poliammide rinforzata con fibra di vetro |
Materiale dell'anello di tenuta | Gomma di terpolimero etilene-propilene-diene EPDM |
Senza alogeni | No |
Senza silicone | No |