Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Grommet plate

Grommet plate

Cikksz. 0967703005

EAN 4062856006687

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Grommet plate

Cikksz. 0967703005

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 5 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ideal for use in tight spaces. High packing density in a very small space.
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

A következő csőátmérőhöz való nyílások száma

17 x 5,0-9,2 mm

Min./max. a következő falvastagsághoz:

1,5-2 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 66

Hosszúság x Szélesség x Magasság

147,5 x 59,5 x 16,8 mm

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-30 eddig: 100 °C

Szín

Fekete

Anyag

PA 66 GF25 V-0 – üvegszál erősítésű poliamid

Tömítőgyűrű anyaga

Etilén-propilén-dién-terpolimer gumi, EPDM

Halogénmentes

Nem

Szilikonmentes

Nem

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk