Grobreinigungs-Nylon-Schleifvliesscheibe Longlife mit Gewebeteller
Nylon-Schleifvliesscheibe Gewebeteller Keramik
SHLFSHB-NYLVLI-ROT-D125MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extrem hoher Materialabtrag, sehr hohe Standzeit
Durch das Keramikkorn hat die Reinigungsscheibe eine sehr hohe Abtragsleistung.
Kein Schmieren und Zusetzen der Reinigungsscheibe
Die verbesserte Kunstharzbindung und die offene Vliesstruktur verhindern ein Schmieren der Scheibe auf der Oberfläche. Somit setzt sich die Scheibe beim Schleifen von Beschichtungen, Klebern und weichen Metallen nicht zu.
Maximale min-1 beachten
Datenblätter(X)
- Reinigen und Beischleifen von Schweißnähten, Metalloberflächen und Kunststoffen.
- Reinigen von Fahrzeugunterböden und andere Arbeiten im Karosseriebau, Reinigen von Stein/Granit. Auch für Entgratarbeiten geeignet.
- Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Rost, Korrosion, Schmutz- und Oxidschichten, Beschichtungen, Lacken und Farben, alten Anstrichen, Kunstharzen, Klebern, Dichtungsresten, Zement- und Betonresten.
- Zu bearbeitende Werkstoffe: Stahl, Edelstahl, Aluminium, Gusseisen, Fiberglas und Verbundwerkstoffe
Durchmesser (Ø) | 125 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Farbe | Rot |
Körnung | Sehr grob |
Drehzahl max. | 11000 U/min |