Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gripzange mit halbrunden Backen

Gripzange mit halbrunden Backen
GRPZANG-(BACK-HRD)-L190MM

Art.-Nr. 071409 07
EAN 4011231709750

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Spannen von Rohren und Wellen
  • Leichtgängiger Lösehebel mit Federmechanismus

  • Bequeme und mühelose Einhandbedienung – ziehen statt pressen

  • Hergestellt aus hochfestem Walzstahl, sowie teilweise geschmiedet und ölgehärtet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

190 mm

Spannweite min./max.

0-42 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Vernickelt

Produktgewicht (per Stück)

378,700 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen