Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gripzange mit geraden Backen

Gripzange mit geraden Backen
GRPZANG-(BACK-GD)-L190MM

Art.-Nr. 071509 09
EAN 4061975360175

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Spannen von Blechen und Platten
  • Leichtgängiger Lösehebel mit Federmechanismus

  • Bequeme und mühelose Einhandbedienung – ziehen statt pressen

  • Hergestellt aus hochfestem Walzstahl, sowie teilweise geschmiedet und ölgehärtet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

190 mm

Spannweite min./max.

0-35 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Produktgewicht (per Stück)

357 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen