Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Grillo a cuore ad alta resistenza

Grillo a cuore acciaio zincato bianco
GRILLO-A-CUORE-(ZN)-PIN-ROSSO-D10

Cod. art. 0523000021

EAN 4068363139801

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Grillo a cuore ad alta resistenza

Cod. art. 0523000021

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Con perno a vite
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Capacità di carico

750 kg

Diametro grillo (d1)

9 mm

Diametro perno grillo (d2)

10 mm

Diametro interno grillo (d3)

21 mm

Larghezza interna grillo (b1)

13,5 mm

Altezza grillo interna (h1)

32 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Peso prodotto (per pezzo)

83,000 g