Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Griffstopfen GPN 305

GRFSTO-GPN305-GV15

Art.-Nr. 059830515

EAN 4050382071774

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Griffstopfen GPN 305

Art.-Nr. 059830515

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geeignet zum Schutz von Schläuchen, Bohrungen und Innengewinden. Frei von Weichmachern.

Leichte Demontage durch handliche Grifflasche.


Umlaufende Lamellen und Zentrierstange sorgen für einen guten Sitz.



Die angegebenen Nennwerte für Gewinde sind Richtwerte. Jede Abmessung ist individuell passend für weitere Anwendungen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Außendurchmesser (A)

21,5 mm

Schaftdurchmesser min./max. (B/C)

14-15,4 mm

Einstecktiefe (G)

11 mm

Höhe (M)

24 mm

Sonstige Norm

GPN 305

Werkstoff

EVA - Ethylenvinylacetat

Farbe

Gelb

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

60 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen