Griffstopfen GPN 330 Polyethylen (PE-LD), Gelb
Griffstopfen GPN 330
GRFSTO-GPN330-L22
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Lamellen rasten in das Gewinde ein und positionieren die Überwurfmutter am Leitungsende.
Das handliche Griffstück vereinfacht die Handhabung sowie die Montage und Demontage.
Flexible Schaftlamellen überbrücken größere Toleranzen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (A) | 25 mm |
Schaftdurchmesser min./max. (B/C) | 16,4-22,9 mm |
Innendurchmesser (D) | 14,4 mm |
Einstecktiefe (G) | 7,6 mm |
Höhe ohne Griff (H) | 8,3 mm |
Höhe (M) | 29,3 mm |
Sonstige Norm | GPN 330 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Gelb |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |