Griffstopfen GPN 310 Polyethylen (PE-LD), Rot
Griffstopfen GPN 310
VERSHLSTO-GPN310-G22
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zeitsparend:
Handliches Griffstück vereinfacht die Handhabung sowie die Montage und Demontage.
Vielseitig:
Flexible Lamellen überbrücken größere Toleranzen.
Datenblätter(X)
Außendurchmesser (A) | 25,7 mm |
Schaftdurchmesser min./max. (B/C) | 17,3-22,3 mm |
Einstecktiefe (G) | 7,5 mm |
Höhe (M) | 18,5 mm |
Sonstige Norm | GPN 310 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Rot |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |