Griffstopfen GPN 310

Griffstopfen GPN 310
VERSHLSTO-GPN310-G22

Art.-Nr. 059831022

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Griffstopfen GPN 310

Art.-Nr. 059831022

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

GPN 310, Polyethylen (PE-LD), Rot

Zeitsparend:


Handliches Griffstück vereinfacht die Handhabung.


Vielseitig:


Flexible Lamellen überbrücken größere Toleranzen.


Zusatzinformation:


Zum Schutz von Bohrungen und Innengewinden.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Außendurchmesser (A)

25,7 mm

Schaftdurchmesser min./max. (B/C)

17,3-22,3 mm

Einstecktiefe (G)

7,5 mm

Höhe (M)

18,5 mm

Sonstige Norm

GPN 310

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Rot

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 60 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

80 °C

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen