Griffstopfen GPN 305
Griffstopfen GPN 305
GRFSTO-GPN305-GV7
Art.-Nr. 05983057
EAN 4052703273201
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leichte Demontage durch handliche Grifflasche.
Umlaufende Lamellen und Zentrierstange sorgen für einen guten Sitz.
Die angegebenen Nennwerte für Gewinde sind Richtwerte. Jede Abmessung ist individuell passend für weitere Anwendungen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (A) | 10 mm |
Schaftdurchmesser min./max. (B/C) | 5-7,1 mm |
Einstecktiefe (G) | 13 mm |
Höhe (M) | 27 mm |
Sonstige Norm | GPN 305 |
Werkstoff | EVA - Ethylenvinylacetat |
Farbe | Gelb |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 40 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 60 °C |
