Griffschrauben Kombischlitz
Möbelgriffschraube Z
MOEBLGRFSHR-LIKPF-FLSH-SZ-Z2-(A2K)-M4X32
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Länge (l1) | 32 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10 mm |
Nenndurchmesser | 4 mm |
Innenantrieb | Z2+Schlitz |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |