Griffschale Set
Griffschale Kunststoff Set
GRFSHAL-KST-SET-GRAU-NUT8-130X105X50MM
Art.-Nr. 4952600160
EAN 4056807472577
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durch einfaches Einschwenken in die Profilnut montierbar
- Gut sichtbares Kennzeichnungsfeld erlaubt eine sicherer Zuordnung
Lieferumfang:
- 1 Greifschale
- 1 Sichtfenster
- 1 Etikett
- 4 Elastikpuffer, selbstkleben
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 8 mm |
Werkstoff | PA GF - Polyamid glasfaserverstärkt |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 7 STK |
Farbe | Grau |
Länge (l1) | 153,5 mm |
Breite (b1) | 105 mm |
Höhe (h1) | 50 mm |
Lieferumfang | 1x Greifschale, |
