Griffschale
Greifbehälter Kunststoff
GREIFBEH-PA-I-SCHW-110X105X40MM
Art.-Nr. 4952600155
EAN 4056807472621
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durch einfaches Einschwenken in die Profilnut montierbar
- Optionale Fixiermöglichkeit mittels 1 oder 2 Schrauben M5
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 8 mm |
Länge x Breite x Höhe | 110 x 103 x 40 mm |
Breite (b1) | 103 mm |
Länge (l1) | 110 mm |
Höhe (h1) | 40 mm |
Bohrlochdurchmesser (d2) | 5,4 mm |
