Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Griffplatte auf Aussenschild

Griffplatte A auf Außenschild mit PZ-Lochung
TD-A2-AUSSHILD-GRIFFPL-PZ-92-8-210-MATT

Art.-Nr. 0687282622

EAN 4057708383122

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Griffplatte auf Aussenschild

Art.-Nr. 0687282622
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
Mit PZ Lochung
  • Bestmöglicher Halt, da die Befestigung des Langschildes unsichtbar durch metrische Schrauben erfolgt

  • Durch Drehen der Griffplatte können DIN R und DIN L Türen ausgestattet werden, dies ermöglicht eine geringere Lagerhaltung

  • Durch den seitlichen Versatz der Griffplatte besteht bestmöglicher Bedienungskomfort

  • Auf der Rückseite des Beschlages befindet sich ein Aufbohrschutz
Hinweis

Befestigungsmaterial, Vierkantstifte und Innendrücker müssen separat bestellt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Rohrrahmentüren, Profiltüren, Haustüren, Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.

Lochung

PZ

Einsatzbereich

Objektbereich, Privatbereich

Geeignet für

Haustüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren

Ausführung

Außenschild mit Griffplatte

Entfernung (Griff-Schloss)

92 mm

Brandschutzgeprüft

Nein

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Glanzgrad

Matt

DIN-Richtung

DIN R/L

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Montageart

Durchgängige Befestigung

Lochabstand

210 mm

Nockendurchmesser

10 mm

Passend für Profilzylindervorstand min./max.

9-13 mm

Schildlänge

245 mm

Türschildbreite

36 mm

Schildstärke

10 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

44 mm

Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid

44 mm

Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff

Fest

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker A 900 auf Innenschild

TD-A2-A900-INSHILD-D-PZ-92-8-210-MATT

Mit PZ Lochung
x 1 St.
Türdrücker A 900 auf Innenschild

TD-A2-A900-INSHILD-D-PZ-92-8-216-MATT

Mit PZ Lochung
x 1 St.
Türdrücker A 920 auf Innenschild

TD-A2-A920-INSHILD-D-PZ-92-8-210-MATT

Mit PZ Lochung
x 1 St.
Türdrücker A 920 auf Innenschild

TD-A2-A920-INSHILD-D-PZ-92-8-216-MATT

Mit PZ Lochung
x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-(60-69MM)

x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-(70-79MM)

x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-(80-89MM)

x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-(90-99MM)