Griffplatte TYP E
Türknauf AL Typ E auf Ovalrosette
TD-ALU-KNAUF-TYP-E-FESTSTEHEND-RAL9016
Art.-Nr. 0687282053
EAN 4057708383559
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Griffplatte und Grundrosette sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt
- Vielfältig kombinierbar und geringe Lagerkosten, da alle Artikel einzeln erhältlich sind
- Durch den abgekröpfte Griffplatte erhält man die bestmögliche Handhabung
Vierkantstifte müssen separat bestellt werden.
Zur Befestigung können Einnietmuttern und metrische Schrauben verwendet werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.
![]() | |
Einsatzbereich | Objektbereich, Privatbereich |
Rosettenstärke | 14 mm |
Geeignet für | Haustüren, Bürotüren, Praxistüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren |
Ausführung | Rosette oval mit Griffplatte |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Werkstoff | Aluminium |
Lochabstand | 50 mm |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
DIN-Richtung | DIN R/L |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Montageart | Zum Anschrauben |
Rosettenlänge | 74 mm |
Rosettenbreite | 33 mm |
Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid | 75 mm |
Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff | Fest |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!