Griffplatte TYP E
Türknauf Typ E auf Ovalrosette
TD-A2-KNAUF-TYP-E-DREHBAR-8-MATT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Griffplatte und Grundrosette sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt
- Vielfältig kombinierbar und geringe Lagerkosten, da alle Artikel einzeln erhältlich sind
- Durch den abgekröpfte Griffplatte erhält man die bestmögliche Handhabung
Vierkantstifte müssen separat bestellt werden.
Zur Befestigung an Metalltüren empfehlen wir Einnietmuttern und metrische Schrauben, für Holztüren können Assy Schrauben verwendet werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.
Einsatzbereich | Objektbereich |
Rosettenstärke | 14 mm |
Geeignet für | Haustüren |
Ausführung | Rosette oval mit Griffplatte |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Lagertechnik | Drücker fest verbunden |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Glanzgrad | Matt |
DIN-Richtung | DIN R/L |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Montageart | Zum Anschrauben |
Vierkantgröße | 8 mm |
Einstecktiefe | 35 mm |
Lochabstand | 50 mm |
Rosettenlänge | 74 mm |
Rosettenbreite | 33 mm |
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 75 mm |
Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid | 75 mm |
Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff | Drehbar |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!