Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Griffplatte TYP E

TD-A2-KNAUF-TYP-E-DREHBAR-8-MATT

Art.-Nr. 0687282654

EAN 4057708383627

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Griffplatte TYP E

Art.-Nr. 0687282654
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
  • Griffplatte und Grundrosette sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt

  • Vielfältig kombinierbar und geringe Lagerkosten, da alle Artikel einzeln erhältlich sind

  • Durch den abgekröpfte Griffplatte erhält man die bestmögliche Handhabung
Hinweis

Vierkantstifte müssen separat bestellt werden.



Zur Befestigung an Metalltüren empfehlen wir Einnietmuttern und metrische Schrauben, für Holztüren können Assy Schrauben verwendet werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.

Einsatzbereich

Objektbereich, Privatbereich

Rosettenstärke

14 mm

Geeignet für

Haustüren, Bürotüren, Praxistüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren

Ausführung

Rosette oval mit Griffplatte

Brandschutzgeprüft

Nein

Lagertechnik

Drücker fest verbunden, Rückholmechanik

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Glanzgrad

Matt

DIN-Richtung

DIN R/L

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Montageart

Zum Anschrauben

Vierkantgröße

8 mm

Einstecktiefe

35 mm

Lochabstand

50 mm

Rosettenlänge

74 mm

Rosettenbreite

33 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

75 mm

Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid

75 mm

Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff

Drehbar

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Vierkant Vollstift 8 mm

4KTSTI-VL-F.TRGARNI-ST-(ZN)-8X70MM

x 1 St.
Vierkant Vollstift 8 mm

4KTSTI-VL-F.TRGARNI-ST-(ZN)-8X75MM

x 1 St.
Vierkant Vollstift 8 mm

4KTSTI-VL-F.TRGARNI-ST-(ZN)-8X80MM

x 1 St.
Vierkant Vollstift 8 mm

4KTSTI-VL-F.TRGARNI-ST-(ZN)-8X85MM

x 1 St.
Vierkant Vollstift 8 mm

4KTSTI-VL-F.TRGARNI-ST-(ZN)-8X90MM

x 1 St.
Vierkant Vollstift 8 mm

4KTSTI-VL-F.TRGARNI-ST-(ZN)-8X95MM

x 1 St.
Vierkant Vollstift 8 mm

4KTSTI-VL-F.TRGARNI-ST-(ZN)-8X100MM

x 1 St.
Vierkant Vollstift 8 mm

4KTSTI-VL-F.TRGARNI-ST-(ZN)-8X105MM

x 1 St.
Vierkant Vollstift 8 mm

4KTSTI-VL-F.TRGARNI-ST-(ZN)-8X110MM

x 1 St.
Vierkant Vollstift 8 mm

4KTSTI-VL-F.TRGARNI-ST-(ZN)-8X115MM

x 1 St.
Vierkant Vollstift 8 mm

4KTSTI-VL-F.TRGARNI-ST-(ZN)-8X120MM

x 1 St.
Vierkant Vollstift 8 mm

4KTSTI-VL-F.TRGARNI-ST-(ZN)-8X125MM

x 1 St.
Vierkant Vollstift 8 mm

4KTSTI-VL-F.TRGARNI-ST-(ZN)-8X130MM

x 1 St.
Vierkant Vollstift 8 mm

ZB-4KTSTIFT-VOLL-TRGARNI-ST-(ZN)-8X135MM

x 1 St.
Vierkant Vollstift 8 mm

4KTSTI-VL-F.TRGARNI-ST-(ZN)-8X140MM

x 1 St.
Vierkant Vollstift 8 mm

4KTSTI-VL-F.TRGARNI-ST-(ZN)-8X145MM

x 1 St.
Vierkant Vollstift 8 mm

4KTSTI-VL-F.TRGARNI-ST-(ZN)-8X150MM

x 1 St.
Vierkant Vollstift 8 mm

4KTSTI-VL-F.TRGARNI-ST-(ZN)-8X155MM

x 1 St.
Vierkant Vollstift 8 mm

4KTSTI-VL-F.TRGARNI-ST-(ZN)-8X160MM
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker A 900 auf Ovalrosette

TD-A2-A900-OVAL-ROS-L/R-MATT

Stabiler Türdrücker für verschiedene Bereiche.
x 1 St.
Ovalrosette Edelstahl, PZ innen

A2-OVAL-ROS-PZ-INNEN-2,5MM-MATT

x 1 St.
Ovalrosette Edelstahl, PZ innen

A2-OVAL-ROS-PZ-INNEN-6MM-MATT

x 1 St.
Ovalrosette Edelstahl, PZ innen

A2-OVAL-ROS-PZ-INNEN-9MM-MATT

x 1 St.
Ovalrosette Blind

TD-A2-OVAL-ROS-BLIND-INNEN-6MM-MATT

x 1 St.
Ovalrosette Blind

TD-A2-OVAL-ROS-BLIND-INNEN-9MM-MATT

x 1 St.
Ovalrosette Edelstahl, PZ außen

A2-OVAL-ROS-PZ-AUSSEN-6MM-MATT

x 1 St.
Ovalrosette Edelstahl, PZ außen

A2-OVAL-ROS-PZ-AUSSEN-9MM-MATT

x 1 St.
Ovalrosette Blind

TD-A2-OVAL-ROS-BLIND-AUSSEN-6MM-MATT

x 1 St.
Ovalrosette Blind

TD-A2-OVAL-ROS-BLIND-AUSSEN-9MM-MATT

x 1 St.
Türdrücker A 920 auf Ovalrosette

TD-A2-A920-OVAL-ROS-L/R-MATT

Sofort anwendbar für DIN L- und DIN R-Türen und mit hohem Korrosionsschutz.
x 1 St.
Türdrücker A 931

TD-A2-A931-OVAL-ROS-L/R-MATT