Griffplatte auf Außenschild
Griffplatte AL auf Außenschild mit PZ-Lochung
TD-ALU-AUSSHILD-GRIFFPL-PZ-92-8-216-F1
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1271024.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25424277.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bestmöglicher Halt, da die Befestigung des Langschildes unsichtbar durch metrische Schrauben erfolgt
- Durch Drehen der Griffplatte können DIN R und DIN L Türen ausgestattet werden, dies ermöglicht eine geringere Lagerhaltung
- Durch den seitlichen Versatz der Griffplatte besteht bestmöglicher Bedienungskomfort
- Auf der Rückseite des Beschlages befindet sich ein Aufbohrschutz
Vierkantstifte und Innendrücker müssen separat bestellt werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten
Datenblätter(X)
Für Rohrrahmentüren, Profiltüren, Haustüren, Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.
![]() | |
Lochung | PZ |
Einsatzbereich | Objektbereich |
Geeignet für | Haustüren |
Ausführung | Außenschild mit Griffplatte |
Entfernung (Griff-Schloss) | 92 mm |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Werkstoff | Aluminium |
Lochabstand | 216 mm |
Türschildbreite | 32 mm |
Farbe | Silber F1 |
Oberfläche | Eloxiert |
DIN-Richtung | DIN R/L |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Montageart | Durchgängige Befestigung |
Nockendurchmesser | 10 mm |
Passend für Profilzylindervorstand min./max. | 9-13 mm |
Schildlänge | 245 mm |
Schildstärke | 10 mm |
Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid | 66 mm |
Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff | Fest |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!