Griffleiste

Griffleiste rund
GRF-ALU-LEISTE-(NI)-MATT-595MM

Art.-Nr. 0685250162

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Griffleiste

Art.-Nr. 0685250162

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Rund. Für Schubladen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Edelstahlfarben

Länge (L)

595 mm

Breite (B)

39,5 mm

Höhe (H)

14,88 mm

Dicke

3 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen