Griffkappen GPN 210
Schutzkappe GPN 210
ENDKA-GPN210-ZL-15X20-GELB
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zeitsparend:
Leichte Handhabung durch ergonomisch geformte Grifflasche.
Zusatzinformation:
Geeignet für Rohrenden, Schläuche und Bolzen.
Umlaufende Dichtlippe sorgt für einen festen Sitz.
Datenblätter(X)
Innendurchmesser (d2) | 15 mm |
Höhe (h1) | 36,5 mm |
Innenhöhe (h2) | 20 mm |
Sonstige Norm | GPN 210 |
Werkstoff | EVA - Ethylenvinylacetat |
Farbe | Gelb |
RoHS-konform | Ja |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 40 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 60 °C |