Griffkappe GPN 210 Ethylen-Vinylacetat (EVA), frei von Weichmachern, Gelb
Schutzkappe GPN 210
ENDKA-GPN210-ZL-12X20-GELB
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die innenliegende Dichtwulst sorgt für einen optimalen Klemmsitz und eine hohe Dichtfunktion.
Die ergonomisch geformte Grifflasche ermöglicht eine leichte Handhabung bei Montage und Demontage.
Datenblätter(X)
Innendurchmesser (d2) | 12 mm |
Höhe (h1) | 36,5 mm |
Innenhöhe (h2) | 20 mm |
Sonstige Norm | GPN 210 |
Werkstoff | EVA - Ethylenvinylacetat |
Farbe | Gelb |
RoHS-konform | Ja |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 40 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 60 °C |