Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Griffkappe GPN 210

ENDKA-GPN210 ZL-6X20-GELB

Art.-Nr. 05982106

EAN 4046778996059

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Griffkappe GPN 210

Art.-Nr. 05982106

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geeignet für den Schutz von Rohrenden, Schläuchen und Bolzen. Frei von Weichmachern.

Die innenliegende Dichtwulst sorgt für einen optimalen Klemmsitz und eine hohe Dichtfunktion.


Die ergonomisch geformte Grifflasche ermöglicht eine leichte Handhabung bei Montage und Demontage.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (d2)

6 mm

Höhe (h1)

36,5 mm

Innenhöhe (h2)

20 mm

Sonstige Norm

GPN 210

Werkstoff

EVA - Ethylenvinylacetat

Farbe

Gelb

RoHS-konform

Ja

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

60 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen