Griffkappe GPN 210
Schutzkappe GPN 210
ENDKA-GPN210 ZL-8X20-GELB
Art.-Nr. 05982108
EAN 4057709720360
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die innenliegende Dichtwulst sorgt für einen optimalen Klemmsitz und eine hohe Dichtfunktion.
Die ergonomisch geformte Grifflasche ermöglicht eine leichte Handhabung bei Montage und Demontage.
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d2) | 8 mm |
Höhe (h1) | 36,5 mm |
Innenhöhe (h2) | 20 mm |
Sonstige Norm | GPN 210 |
Werkstoff | EVA - Ethylenvinylacetat |
Farbe | Gelb |
RoHS-konform | Ja |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 40 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 60 °C |
