Grid wedge, inside window sill
Grid wedge, inside window sill
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Długość x szerokość x wysokość | 84 x 42 x 8 mm |
Kolor | Czerwony |
Min. wysokość | 24 mm |
Maks. wysokość | 42 mm |
Min./maks. zakres nastawiania | 24-42 mm |
Maks. obciążenie ciężarem | 6 kg |