Grid wedge, inside window sill
Grid wedge, inside window sill
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 84 x 42 x 8 mm |
Szín | Piros |
Min. magasság | 24 mm |
Max. magasság | 42 mm |
Beállítási tartomány min./max. | 24-42 mm |
Max. terhelősúly | 6 kg |