Gri yumuşak mum ürün gamı
Gri yumuşak mum ürün gamı
YUMUŞAK MUM RÖTUŞ SETİ-GRİ RENKLİ-10 PRÇ
Ürün no. 0964890420
EAN 4024835772785
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Yumuşak vaks |
Renk | Antrasit gri RAL 7016, Pencere grisi RAL 7040, Gri beyaz RAL 9002, Açık gri RAL 7035, Sinyal beyazı RAL 9003, Saf beyaz RAL 9010, Trafik beyazı RAL 9016, Krem RAL 9001, Kirli beyaz RAL 1013, Akik gri RAL 7038 |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 10 ADET |
Min. işlem süresi | 2 dak |
Maks. işlem süresi | 3 dak |
Yumuşama noktası | 66 °C |
Yumuşama noktası koşulları | ISO 2207'ye uygun |
Min. damlama raddesi | 74 °C |
Damlama raddesi koşulları | DIN 51801'e uygun |
Min. parlama noktası | 80 °C |
Suda çözünen | Hayır |
Üretimden itibaren raf ömrü | 4 Yıl |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | oda sıcaklığında |