Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Gres yağı pompası

Gres yağı pompası
GRES YAĞI POMPASI TAKIMI

Ürün no. 098600

EAN 4011231917315

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Gres yağı pompası

Ürün no. 098600
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
400 g'lık kartuşlar (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm çap) veya 500 cm³ gevşek gres için
  • Besleme miktarı 1,5 cm³'e kadar dağıtılabilir

  • Çalışma basıncı 400 bar

  • 800 bar'ın üstüne kadar maksimum basınç

  • 50 - 400 bar besleme basınçları ile 50 - 330 N çalışma kuvveti

  • DIN 1283 (M10x1) standardına uygundur ve TÜV/GS, BLT ve DLG standartlarına göre test edilmiştir

  • Güçlendirilmiş kauçuk hortum ve ağız adaptörü (M10x1) ile birlikte verilir
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Maks. çalışma basıncı

800 bar

Uzunluk

370 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

1319,099 g

Strok başına besleme hacmi

1,5 cm³

Gres yağı pompası dahil:
1 x
Gres tabancası için uzatma hortumu

LASTİK HORTUM (098600 İÇİN)

Miktar: 1 x
1 x
Mandren

AĞIZLIK (098600 İÇİN)

Açıklama:
Gres yağı tabancası için
Gres yağı tabancası için
Miktar: 1 x
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Metal besleme parçası Gres tabancası için

YEDEK GRES DOLUM POMPASI-110G