Gres yağı WGF 130
Gres WGF 130
WGF130-YÜKSEK PERFORMANS YAĞI 1KG
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Molibdendisülfit (MoS2) içeren lityum ile sabunlaştırılmış gres
- Yük altında çalışan yüzeyler üzerinde gres kendiliğinden mukavemetli bir yağlayıcı film oluşturur
- Çalışmaya başlama şartlarını önemli ölçüde iyileştirir
- İlave acil durum yağlaması sağlar
- Sürtünmeyi azaltır ve bu sayede aşırı aşınmayı engeller
- Yağlama süresini uzatır
- Korozyona karşı korur
- Suya karşı dirençlidir
- -30°C'den +130°C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanıklıdır, kısa süre için +150°C'ye kadar dayanıklıdır
- Renk: Siyah
- NLGI'ye göre kıvam: 2
Veri sayfaları(X)
Yüksek performanslı gres her türlü bilyalı ve kaymalı yatakları (örn. tekerlek yatakları), kılavuzları, mafsalları, yivli millerini, dişli millerinin yanı sıra aşırı derecede yüksek yüzey basınçları veya darbe yükleri altındaki yatakları yağlamak için kullanılabilir.
Yağlanacak parçaları temizleyin ve yağdan arındırın. Ardından gerekli kaplama kalınlığında gresi uygulayın.
Kimyasal baz | Lityum 12 hidroksistearat |
Yağ bazlı | Mineral yağ |
Renk | Siyah |
Yoğunluk | 1 g/cm³ |
Koku/oda kokusu | Yağ |
Min. damlama raddesi | 180 °C |
Min. sıcaklık koşulları | -30 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 130 °C |
Min. sıcaklık direnci | -30 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | 150 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 150 °C |
Kinematik yağ bazlı akışkanlık | 280 cSt |
Su olması durumunda davranış | 1-90 |
Su olması durumunda davranışın koşulları | DIN 51807-1'e uygun |
NLGI derecesi | 2 |
İşlenmiş penetrasyon | 265 - 295 x 0,1 mm |
İşlenmiş penetrasyon koşulları | DIN ISO 2137'ye uygun |
Silikon içermez | Evet |
Asit içermez | Evet |
Reçine içermez | Evet |
AOX içermez | Evet |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Su |
İçerik | 1 l |
İçerik ağırlığı | 1000 g |
Üretimden itibaren raf ömrü | 36 Ay |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!