Gres pompası, akülü, FP12-A
Gres pompası, akülü, FP12-A
FP 12-A
Ürün no. 57002001
EAN 4050641867551
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 12 V/DC |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 3 Ah |
Maks. çalışma basıncı | 562 bar |
Kartuşlu kapasite | 411 g |
Maks. hortum basıncı | 690 bar |
Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı | 3,3 kg |