Greifring für Welle ohne Nut Stahl blank
Greifring Welle ohne Nut Stahl blank
RG-GREIF-WL-O.NUT-7,0X1,00
Art.-Nr. 04385 070
EAN 4061976923782
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Wellen | 7 mm |
Nenndurchmesser | 7 mm |
Innendurchmesser (d1) | 6,7 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
