Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Greifring für Welle ohne Nut

Greifring Welle ohne Nut Stahl blank
RG-GREIF-WL-O.NUT-3,0X0,60

Art.-Nr. 04385 030
EAN 4055374586045
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

für Welle ohne Nut Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Wellen

3 mm

Nenndurchmesser

3 mm

Innendurchmesser (d1)

2,85 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen